Startseite

SIEMENS - SIE3RA69112A CONTATTI AUS. 2L CAGE CLAMP - 3RA69112A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA69112A CONTATTI AUS. 2L CAGE CLAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - -99999 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684331

Artikelnummer

SIE3RA69112A

Herstellernummer

3RA69112A

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-99999 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari 2 contatti NO collegamento del circuito di comando: morsetti a molla Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.