Startseite

SIEMENS - SIE3RA69121A CONTATTI AUSIL. 2R, TECNICA A VITE - 3RA69121A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA69121A CONTATTI AUSIL. 2R, TECNICA A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - -99999 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684294

Artikelnummer

SIE3RA69121A

Herstellernummer

3RA69121A

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-99999 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari 2 contatti NC collegamento del circuito di comando: morsetto a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.