SIEMENS - SIE3RA69122A CONTATTI AUS. 2R CAGE CLAMP - 3RA69122A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - -99999 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209684362
Artikelnummer
SIE3RA69122A
Herstellernummer
3RA69122A
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
-99999 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


