SIEMENS - SIE3RA69201A MORSETTI CIRC. PRINC. A VITE (2PZ X PAC) - 3RA69201A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 3
Berührungssicher - nein
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209682450
Artikelnummer
SIE3RA69201A
Herstellernummer
3RA69201A
Hersteller
SIE
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
3
Berührungssicher:
nein
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
32 mm
morsetti del circuito principale (lato ingresso e lato uscita) collegamento circuito principale: morsetto a vite 2 morsetti circuito principale per ogni confezione (1 x lato ingresso 1 x lato di uscita rispettivamente diverso) Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.



