Startseite

SIEMENS - SIE3RB22834AA1 RELE EL.S00-S12 MONOSTABILE - 3RB22834AA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209641983

Artikelnummer

SIE3RB22834AA1

Herstellernummer

3RB22834AA1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.3...630 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

unità di analisi per protezione completa del motore (monostabile) grandezza costruttiva S00...S12, Classe 5...30 montaggio separato circuito principale: -- circuito ausiliario: morsetti a vite reset manuale-automatico relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB22 per applicazioni high-end per la protezione dipendente da corrente e temperatura di motori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento non ammesso. Grazie a campi di regolazione della corrente particolarmente ampi e alle diversecaratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Gli apparecchi sono fornibili con uscite a relè monostabili o bistabili. Sono inoltre disponibili anche varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Tutte possono avere morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Per ogni relè di sovraccarico 3RB22/23/24 è necessario un modulo di misura della corrente 3RB29 e un cavo di collegamento. Inoltre, con i moduli di ampliamento funzionali è possibile ottimizzare i contatti ausiliari per la funzionalità rispettivamente richiesta. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.