SIEMENS - SIE3RB29062BG1 TRAFO S00-S0 0,3-3A - 3RB29062BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 3 A
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209632677
Artikelnummer
SIE3RB29062BG1
Herstellernummer
3RB29062BG1
Hersteller
SIE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
3 A
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
3
trasformatore di corrente 0,3...3 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S00/S0 montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante circuito ausiliario: -- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


