Startseite

SIEMENS - SIE3RB29062JG1 TRAFO S2-S3 10-100A - 3RB29062JG1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RB29062JG1 TRAFO S2-S3 10-100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 100 A

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209632691

Artikelnummer

SIE3RB29062JG1

Herstellernummer

3RB29062JG1

Hersteller

SIE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

100 A

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

3

trasformatore di corrente 10...100 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S2/S3 montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante circuito ausiliario: -- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.