SIEMENS - SIE3RB29662WH2 TRAFO S10-S12 63-630A - 3RB29662WH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärer Bemessungsstrom In - 630 A
Mit Berührungsschutz - nein
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Mit Kupferschiene - ja
Anzahl der Primäreingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209632721
Artikelnummer
SIE3RB29662WH2
Herstellernummer
3RB29662WH2
Hersteller
SIE
Primärer Bemessungsstrom In:
630 A
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
3
trasformatore di corrente 63 ... 630 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S10/S12 montaggio contattore/montaggio separato circuito principale: collegamento per sbarre circuito ausiliario: -- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


