SIEMENS - SIE3RB30261NE0 RELE EL.0.32-1.25 A S0,CL.10 ML - 3RB30261NE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.32...1.25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209749351
Artikelnummer
SIE3RB30261NE0
Herstellernummer
3RB30261NE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.32...1.25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein


