Startseite

SIEMENS - SIE3RF20701AA45 RELE STAT. 70A 48-600V 4-30VDC 45MM - 3RF20701AA45

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RF20701AA45 RELE STAT. 70A 48-600V 4-30VDC 45MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209629639

Artikelnummer

SIE3RF20701AA45

Herstellernummer

3RF20701AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

70 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

relè statico, monofase 3RF2 larghezza costruttiva 45 mm; 70 A 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V morsetto a vite tensione di interdizione 1200 V relè statico SIRIUS 3RF20 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice. I relè statici possono essere inoltre ampliati mediante i moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I relè statici sono disponibili come apparecchi monofase in due larghezze costruttive o come apparecchi trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempreattuale - il sistema modulare SIRIUS.