Startseite

SIEMENS - SIE3RF21201AA42 RELE STAT.22,5MM 20A 24-230V 4-30VDC - 3RF21201AA42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RF21201AA42 RELE STAT.22,5MM 20A 24-230V 4-30VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209624900

Artikelnummer

SIE3RF21201AA42

Herstellernummer

3RF21201AA42

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

relè statico, monofase 3RF2 larghezza costruttiva 22,5 mm, 20 A 24 ... 230 V / DC 4 ... 30 V morsetto a vite relè statico SIRIUS 3RF21 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice. I relè statici possono essere inoltre ampliati mediante i moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I relè statici sono disponibili come apparecchi monofase in due larghezze costruttive o come apparecchi trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC,essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulareSIRIUS.