SIEMENS - SIE3RF23101AA26 CONT.STAT. 10A 600V 110-230VAC VITE - 3RF23101AA26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
4011209572218
Artikelnummer
SIE3RF23101AA26
Herstellernummer
3RF23101AA26
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A