Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201AA04 CONT.STAT. 20A AC-1 230-460V 24VDC - 3RF23201AA04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RF23201AA04 CONT.STAT. 20A AC-1 230-460V 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209572423

Artikelnummer

SIE3RF23201AA04

Herstellernummer

3RF23201AA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V morsetto a vite contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di calore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.