Startseite

SIEMENS - SIE3RF24101AC55 CONT.STAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 23 - 3RF24101AC55

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RF24101AC55 CONT.STAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 180...230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 180...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209646865

Artikelnummer

SIE3RF24101AC55

Herstellernummer

3RF24101AC55

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

180...230 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

180...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Contattore statico trifase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C AC 48-600 V / 230 V a comando trifase morsetto a vite tensione di interdizione 1200 V contattore statico SIRIUS 3RF24 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di calore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.