Startseite

SIEMENS - SIE3RF24201AC45 CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 4-30V - 3RF24201AC45

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RF24201AC45 CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 4-30V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 22 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209646933

Artikelnummer

SIE3RF24201AC45

Herstellernummer

3RF24201AC45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

22 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

22 A

Contattore statico trifase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V a comando trifase morsetto a vite tensione di interdizione 1200 V contattore statico SIRIUS 3RF24 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di calore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante modulifunzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine dicontrollo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.