Startseite

SIEMENS - SIE3RF34051BB06 CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC - 3RF34051BB06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RF34051BB06 CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5.2 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a - 5.2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209863293

Artikelnummer

SIE3RF34051BB06

Herstellernummer

3RF34051BB06

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5.2 A

Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V a comando bifase con commutazione istantanea morsetto a vite contattore statico SIRIUS 3RF34 per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli apparecchi commutano silenziosamente e senza usura, per cui sono ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono fornibili in due larghezze costruttive per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Essi sono progettati per il comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Come accessori sono disponibili moduli di collegamento e adattatori di collegamento nonché targhette identificative. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.