Startseite

SIEMENS - SIE3RH19211CD10 BLOC.CONT.AUS. 1R (1L) X S0-S12

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RH19211CD10 BLOC.CONT.AUS. 1R (1L) X S0-S12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209367982

Artikelnummer

SIE3RH19211CD10

Herstellernummer

3RH19211CD10

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 1 NO anticipato, morsetti a vite, per contattori 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RH19 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 può essere montato senza attrezzi sui contattori 3RT1 e sui contattori ausiliari 3RH1 delle grandezze costruttive da S0 a S12. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattrocontatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contattiausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.