Startseite

SIEMENS - SIE3RH19212EA02 BL.LAT.S0-S3 2R DIN 50005 C.CLAMP - 3RH19212EA02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RH19212EA02 BL.LAT.S0-S3 2R DIN 50005 C.CLAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209407121

Artikelnummer

SIE3RH19212EA02

Herstellernummer

3RH19212EA02

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 2 NC, morsetti a molla, per contattori 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RH19 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 può essere montatosenza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.