SIEMENS - SIE3RH21222BA40 CONT.AUS.2L,2R DC 12V,S00,ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209848788
Artikelnummer
SIE3RH21222BA40
Herstellernummer
3RH21222BA40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein


