SIEMENS - SIE3RH21311BB40 CONT.AUS.3L,1R DC 24V,S00,VT - 3RH21311BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Sirius Innovation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209848450
Artikelnummer
SIE3RH21311BB40
Herstellernummer
3RH21311BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


