SIEMENS - SIE3RH21401BW40 CONT.AUS.4L DC 48V,S00,VT - 3RH21401BW40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209848900
Artikelnummer
SIE3RH21401BW40
Herstellernummer
3RH21401BW40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


