SIEMENS - SIE3RH23441AF00 CONT.AUS.4L,4R AC 110V,S00,VT - 3RH23441AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Packung
1 ST
EAN
4011209847590
Artikelnummer
SIE3RH23441AF00
Herstellernummer
3RH23441AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
-99999
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
-99999