SIEMENS - SIE3RH24311BB40 CONT.RIT.MEC.2L,2R DC 24V,S00 VT - 3RH24311BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209850194
Artikelnummer
SIE3RH24311BB40
Herstellernummer
3RH24311BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
-99999
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
-99999


