Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111FA04 BLOC.AUS.4R 1R,1R S00-S0, - 3RH29111FA04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RH29111FA04 BLOC.AUS.4R 1R,1R S00-S0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209829404

Artikelnummer

SIE3RH29111FA04

Herstellernummer

3RH29111FA04

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari, sul lato frontale, 4 NC, .1/.2, .1/.2, .1/.2, .1/.2, via di corrente: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC, morsetti a vite, per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. I blocchetti di contatti ausiliari frontali 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e sui contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.