SIEMENS - SIE3RH29111NF02 BLOC.AUS.X EL.2R, S00-S0, - 3RH29111NF02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209829916
Artikelnummer
SIE3RH29111NF02
Herstellernummer
3RH29111NF02
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


