Startseite

SIEMENS - SIE3RK12072BQ400AA3 MOD. AS-I 2AE X S7 ,--10V PROF 7.3 - 3RK12072BQ400AA3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK12072BQ400AA3 MOD. AS-I 2AE X S7 ,--10V PROF 7.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 26.5...31.6 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - nein

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209534902

Artikelnummer

SIE3RK12072BQ400AA3

Herstellernummer

3RK12072BQ400AA3

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

26.5...31.6 V

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

29 mm

modulo compatto AS-i K60 analogico 2AI, IP67 2 x ingressi, tensione +/- 10 V 1..5 V per sensori a 4 fili 2 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.