SIEMENS - SIE3RK13040HS006AA0 ET 200PRO RSM MOD SEZ - 3RK13040HS006AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Reparaturschalter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...28.8 V
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 25 A
Packung
1 ST
EAN
4011209646742
Artikelnummer
SIE3RK13040HS006AA0
Herstellernummer
3RK13040HS006AA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Reparaturschalter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4...28.8 V
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
170 mm


