SIEMENS - SIE3RK13045LS404AA0 ET 200PRO AVV DIR STD 1,50A-12,00A - 3RK13045LS404AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209659827
Artikelnummer
SIE3RK13045LS404AA0
Herstellernummer
3RK13045LS404AA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5...12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
150 mm