Startseite

SIEMENS - SIE3RK13045LS405AA0 REVERSE START.STAND.SENZA FRENO 1,5-12 - 3RK13045LS405AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK13045LS405AA0 REVERSE START.STAND.SENZA FRENO 1,5-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...28.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209659865

Artikelnummer

SIE3RK13045LS405AA0

Herstellernummer

3RK13045LS405AA0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5...12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

ET 200pro RSE ST avviatore invertitore standard con commutazione elettromeccanica protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,50 A...12,00 A senza contatto del freno Han Q4/2 - Han Q8/0 Avviatori motore SIMATIC ET 200pro per il normale comando operativo di motori trifase sul campo, con protezione da cortocircuito e sovraccarico e per applicazioni altamente automatizzate con integrazione completa in TIA, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli avviatore motore multifunzione sono completamente integrati nel sistema di periferia ET 200pro. La progettazione rapida e completa si esegue nel TIA Portal. Impiego senza quadro elettrico grazie al grado di protezione elevato IP65/67. Comunicazione omogenea via PROFIBUS e PROFINET. Grazie allampio campo di regolazione, con la conseguente minore varietà di tipi si riduce lonere della gestione a magazzino e della progettazione. Il semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto consente una rapida sostituzione degli avviatorimotore e aumenta la disponibilità degli impianti. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica è disponibile il software Motor Starter ES. PROFIenergy supporta una gestione attiva ed efficiente dellenergia. Gli apparecchi hannoomologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, come variante Standard o High Feature (incl. funzione di avviamento graduale). Opzionalmente si può impiegare un modulo interruttore per manutenzione al fine di garantire un sezionamento sicuro di tutti gli avviatori motore a valle in caso di interventi di riparazione. Inoltre per applicazioni fail-safe sono disponibili un interruttoreper manutenzione fail-safe e un modulo di disinserzione. Avviatori motore ET 200pro - compatti e intelligenti.