Startseite

SIEMENS - SIE3RK13080AD000CP0 AVVIATORE DIRETTO ET200SP 2,8.9A - 3RK13080AD000CP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK13080AD000CP0 AVVIATORE DIRETTO ET200SP 2,8.9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslöseklasse - sonstige

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 9 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621012292

Artikelnummer

SIE3RK13080AD000CP0

Herstellernummer

3RK13080AD000CP0

Hersteller

SIE

Auslöseklasse:

sonstige

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3.59 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.8...9 A

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

avviatore diretto High Feature con commutazione elettronica; protezione elettronica da sovraccarico fino a 4kW / 400V; campo di regolazione 2,8 ... 9A; PROFIenergy; opzione: modulo 3DI/LC Avviatore diretto SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, con protezione da cortocircuito e protezione elettronica da sovraccarico. Gli avviatore motore multifunzione sono completamente integrati nel sistema di periferia ET 200SP. La progettazione rapida e completa si esegue nel TIA Portal. Grazie alla commutazione ibrida, gli apparecchi hanno una durata di vita estremamente lunga e sono ad efficienza energetica. Grazie allampio campo di regolazione, con la conseguente minore varietàdi tipi si riduce lonere della gestione a magazzino e della progettazione. La forma costruttiva stretta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto consente una rapida sostituzione degli avviatori motore e aumenta la disponibilità degli impianti. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, a scelta con disinserzione di sicurezza, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX). Per limpiego dellavviatore motore ET 200SP è necessaria una BaseUnit. Opzionalmente si può agganciare a scatto un Control Module 3DI/LC per consentire un comando manuale locale con tre ingressi digitali addizionali. Il sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. Avviatori motore ET 200SP - flessibili. Performanti. Salvaspazio.