SIEMENS - SIE3RK13080BE000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 4-12A - 3RK13080BE000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - sonstige
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4047621031545
Artikelnummer
SIE3RK13080BE000CP0
Herstellernummer
3RK13080BE000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4.78 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...12 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
6
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm


