Startseite

SIEMENS - SIE3RK13956LS412AD0 M200D DP-PN DOL M 5,5 KW CL - 3RK13956LS412AD0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK13956LS412AD0 M200D DP-PN DOL M 5,5 KW CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Auslöseklasse - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209824195

Artikelnummer

SIE3RK13956LS412AD0

Herstellernummer

3RK13956LS412AD0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5...12 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

50000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

12

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

294 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

148 mm

avviatore motore SIRIUS M200D modulo tecnologico avviatore diretto con commutazione elettromeccanica AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A ... 12,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: thermoclick / PTC senza contatto del freno 4DI / 2DO Han Q4/2 -Han Q8/0 con comando manuale locale e selettore a chiave tramite modulo di comunicazione 3RK1305* impiegabile su PROFIBUS o PROFINET Avviatori motore SIRIUS M200D per lavviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo e per applicazioni altamente automatizzate con un integrazione completa in TIA, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. I robusti avviatori motore con elevato grado di protezione per la comunicazione via PROFIBUS/PROFINET sono semplici da progettare e, grazie al concetto di avviatore modulare e ai cavi preconfezionati, possono essere montati rapidamente senza errori e messi in servizio. È possibile una sostituzione economica e rapida dellapparecchio in caso di service grazie alla modularità e alla riparametrizzazione automatica. È supportata lintegrazione dei rispettivi sensori. Limpiego degli apparecchi aumenta la disponibilità dellimpianto grazie al concetto di diagnostica completa e al sofisticato monitoraggio dellimpianto. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica è disponibile il software Motor Starter ES. PROFIenergy supporta una gestione attivaed efficiente dellenergia. Gli avviatori motore hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, a scelta con commutazione elettromeccanica o elettronica, opzionalmente con comando del freno o pannello di comando manuale locale. È inoltre necessario un modulo di comunicazione per la comunicazione via PROFINET o PROFIBUS. È disponibile unampia offerta di accessori adatti per tutti gli avviatori motore M200D, ad es. cavi preconfezionati. SIRIUS M200D - Lavviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate.