Startseite

SIEMENS - SIE3RK14001CQ000AA3 AS-I MOD 4I-4E IP67 - 3RK14001CQ000AA3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK14001CQ000AA3 AS-I MOD 4I-4E IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 26.5...31.6 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209289963

Artikelnummer

SIE3RK14001CQ000AA3

Herstellernummer

3RK14001CQ000AA3

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

26.5...31.6 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

20...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Ausgangsstrom:

2 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

6 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

29 mm

modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ, IP67 4 x ingressi, max. 200 mA 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite 8 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.