Startseite

SIEMENS - SIE3RK19022HB30 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 3 M - 3RK19022HB30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK19022HB30 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.339999999 mm²

  • Außendurchmesser ca. - 6.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209854628

Artikelnummer

SIE3RK19022HB30

Herstellernummer

3RK19022HB30

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.339999999 mm²

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

cavo di bus per PROFINET confezionato ad una estremità a 4 conduttori, schermato confezionato con 1 x M12 D-coded, lunghezza 3,0 m Per il collegamento degli apparecchi SIRIUS sono disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti per soddisfare le vostre esigenze.