SIEMENS - SIE3RK19022HB50 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 5 M - 3RK19022HB50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.339999999 mm²
Außendurchmesser ca. - 6.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209854635
Artikelnummer
SIE3RK19022HB50
Herstellernummer
3RK19022HB50
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.339999999 mm²
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
cavo di bus per PROFINET confezionato ad una estremità a 4 conduttori, schermato confezionato con 1 x M12 D-coded, lunghezza 5,0 m Per il collegamento degli apparecchi SIRIUS sono disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti per soddisfare le vostre esigenze.