Startseite

SIEMENS - SIE3RK19080AP000AP0 BU PER AVV ET200SP 24V DC - 500 V AC - 3RK19080AP000AP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK19080AP000AP0 BU PER AVV ET200SP 24V DC - 500 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621021300

Artikelnummer

SIE3RK19080AP000AP0

Herstellernummer

3RK19080AP000AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

Base Unit (BU30-MS1) per avviatori motore ET 200SP con alimentazione 24 V e 500 V incl. copertura bus di alimentazione BaseUnit SIMATIC ET 200SP per lalloggiamento degli e-Starter e degli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP incl. alimentazionedi energia e interfaccia di comunicazione. La BaseUnit consente un montaggio semplice con riduzione del cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione. La forma costruttiva robusta e la tecnica di collegamento ad accoppiamento geometrico consentonolimpiego in ambiente industriale gravoso. Le BaseUnit sono disponibili con diverse alimentazioni per gli e-starter e gli avviatori motore. Il sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. e-starter e avviatori motoreET 200SP - Flessibilità. Performance. Affidabilità. Risparmio di spazio.