SIEMENS - SIE3RK19080AP000DP0 BU PER AVVI ET200SP SENZA ALIM - 3RK19080AP000DP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4047621021348
Artikelnummer
SIE3RK19080AP000DP0
Herstellernummer
3RK19080AP000DP0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm


