Startseite

SIEMENS - SIE3RK31111AA10 MSS BASIC 4-8FDI,1FRO,1FDO,24VDC VITE - 3RK31111AA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK31111AA10 MSS BASIC 4-8FDI,1FRO,1FDO,24VDC VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684195

Artikelnummer

SIE3RK31111AA10

Herstellernummer

3RK31111AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

1

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

124 mm

SIRIUS, modulo centrale 3RK3 Basic per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4/8 F-DI,1F-RO, 1 F-DO, DC 24 V parametrizzabile con SW Safety ES larghezza costruttiva 45 mm collegamento a vite fino a SIL 3 (IEC 61508) fino a Performance Level E (ISO 13849-1) Modulo centrale SIRIUS 3RK3 per applicazioni di sicurezza complesse.