SIEMENS - SIE3RK31311AC10 MSS ADVANCED VITE - 3RK31311AC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209684270
Artikelnummer
SIE3RK31311AC10
Herstellernummer
3RK31311AC10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Mit Mutingfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
124 mm


