Startseite

SIEMENS - SIE3RK31312AC10 MSS ADVANCED MOLLA - 3RK31312AC10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK31312AC10 MSS ADVANCED MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684287

Artikelnummer

SIE3RK31312AC10

Herstellernummer

3RK31312AC10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

1

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

113 mm

Tiefe:

124 mm

SIRIUS, modulo centrale 3RK3 advanced per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4/8 F-DI,1F-RO,1 F-DO,DC 24 V monitor degli slave AS-i comando di 12 uscite sicure su bus AS-Interface parametrizzabile con SW Safety ES larghezza costruttiva 45 mm morsetti a molla fino a SIL 3 (IEC 61508) fino a Performance Level E (ISO 13849-1) 9 moduli di ampliamento collegabile Modulo centrale SIRIUS 3RK3 per applicazioni di sicurezza complesse con collegamento ad AS-Interface.