SIEMENS - SIE3RK32211AA10 MSS EXP 2-4F-DI1-2F-RO,24V4DC VITE - 3RK32211AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209684409
Artikelnummer
SIE3RK32211AA10
Herstellernummer
3RK32211AA10
Hersteller
SIE
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm


