Startseite

SIEMENS - SIE3RK33111AA10 MSS EXP 8DO,24V4DC VITE - 3RK33111AA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK33111AA10 MSS EXP 8DO,24V4DC VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684461

Artikelnummer

SIE3RK33111AA10

Herstellernummer

3RK33111AA10

Hersteller

SIE

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

124 mm

SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK33 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 8DO, DC 24 V/0,5 A parametrizzabile tramite MSS ES larghezza costruttiva 22,5 mm morsetto a vite senza cavo di collegamento