SIEMENS - SIE3RK33112AA10 MSS EXP 8 DO, 24V DC MOLLA - 3RK33112AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209684478
Artikelnummer
SIE3RK33112AA10
Herstellernummer
3RK33112AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Mit Mutingfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
124 mm


