Startseite

SIEMENS - SIE3RK35111BA10 MSS PROFIBUS-DP INTERF.12KBIT-S VITE - 3RK35111BA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK35111BA10 MSS PROFIBUS-DP INTERF.12KBIT-S VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684348

Artikelnummer

SIE3RK35111BA10

Herstellernummer

3RK35111BA10

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

124 mm

SIRIUS, modulo dinterfaccia interfaccia DP, per sistema di sicurezza modulare 3RK3 interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS 485 larghezza costruttiva 45 mm morsetti a vite parametrizzabile tramite Safety ES senza cavo di collegamento Modulo dinterfaccia SIRIUS 3RK3 per il collegamento dei relè di sicurezza 3SK2 tramite PROFIBUS. Il modulo di interfaccia non richiede alcun cavo di programmazione speciale, poiché anche la parametrizzazione e la diagnostica avvengono mediante PROFIBUS. Per il collegamento tramite PROFIBUS si possono utilizzare i moduli dinterfaccia 3RK35, tramite PROFINET i moduli 3SK25. Entrambi sono disponibili con tecnica di collegamento a vite o a molla. Il cavo di collegamento 3UF7930-0AA00-0 con lapparecchio di base deve essere ordinato separatamente. Safety is a SIRIUS business.