Startseite

SIEMENS - SIE3RK43403CR510BA0 MCU IP65 PL DIR ELM 0,25 KW 1 A - 3RK43403CR510BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK43403CR510BA0 MCU IP65 PL DIR ELM 0,25 KW 1 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...26.4 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209792807

Artikelnummer

SIE3RK43403CR510BA0

Herstellernummer

3RK43403CR510BA0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...26.4 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.7...1 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP55

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

182 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

145 mm

Avviatori motore SIRIUS MCU grado di protezione custodia IP55 in plastica comunicazione senza commutazione elettromeccanica protezione da cortocircuito con interruttore automatico avviatore diretto freno senza classe di potenza 1,00 A interruttore automatico di protezione motore con bimetallo termico comando manuale senza collegamento raccordo a vite Power M prodotto standard