SIEMENS - SIE3RK43403DR510BA0 MCU IP65 PL DIR ELM 0,37 KW 1,25 A - 3RK43403DR510BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...26.4 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.37 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4011209792821
Artikelnummer
SIE3RK43403DR510BA0
Herstellernummer
3RK43403DR510BA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4...26.4 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9...1.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP55
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
182 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
145 mm


