Startseite

SIEMENS - SIE3RK72432AA300XB0 MASTER AS-I SIMATIC S7-1200 - 3RK72432AA300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK72432AA300XB0 MASTER AS-I SIMATIC S7-1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 167 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209878181

Artikelnummer

SIE3RK72432AA300XB0

Herstellernummer

3RK72432AA300XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

167 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

Baugruppenträger-Erweiterung

Mit Potentialtrennung:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIMATIC S7-1200, CM 1243-2 modulo di comunicazione master AS-Interface secondo la specifica AS-i V3.0 SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Per assicurare il trasferimento dei dati ai sistemi più diversi, è disponibile per il SIMATIC S7-1200 una serie di moduli di comunicazione, dallinterfaccia RS 232 allinterfaccia AS-i, fino al collegamento PROFIBUS in modalità master o slave. Questo garantisce unampia gamma di possibilità di impiego per il SIMATIC S7-1200.