SIEMENS - SIE3RK72711AA300AA0 MOD DISAC MASTER AS-I S7-1200 - 3RK72711AA300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 21...32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom bei DC - 4 A
Redundanzfähigkeit - nein
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4011209894365
Artikelnummer
SIE3RK72711AA300AA0
Herstellernummer
3RK72711AA300AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei DC:
21...32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Ausgangsspannung bei DC:
20.5...31.6 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
4.1 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
30 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm


