SIEMENS - SIE3RM10011AA14 AVVIAT.MOT.DIRET 0,1-0,5A 110-230V VT - 3RM10011AA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Packung
1 ST
EAN
4011209914803
Artikelnummer
SIE3RM10011AA14
Herstellernummer
3RM10011AA14
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...230 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5...0.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm


