Startseite

SIEMENS - SIE3RM10021AA14 AVVIAT.MOT.DIRET 0,4-2,0A 110-230V VT - 3RM10021AA14

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RM10021AA14 AVVIAT.MOT.DIRET 0,4-2,0A 110-230V VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209914810

Artikelnummer

SIE3RM10021AA14

Herstellernummer

3RM10021AA14

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...230 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.551624063 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2...2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.6 mm

avviatore diretto, 3RM1, 500 V, 0,09 ... 0,75 kW, 0,4 ... 2 A, AC 110-230 V, morsetto a vite Avviatore diretto SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase. Ridotta larghezza costruttiva, multifunzionalità, con protezione elettronica da sovraccarico, lunga durata di vita e tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica, ridotta varietà di apparecchi grazie allampio campo di regolazione, semplice montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio, rapida diagnostica tramite indicatori a LED, innovativo concetto di custodia ad es. con sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili. Fornibili come avviatore diretto o invertitore, a scelta con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza, con diversi campi di corrente motore, tipi di tensione di alimentazione e tecniche di collegamento. Numerosi accessori come ad es. connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione o coperture piombabili completano il sistema. Partenza in spazi ridotti - Avviatori motore SIRIUS 3RM1.